- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- カーテン レール 取り付け 金具のおすすめ人気ランキング
カーテン レール 取り付け 金具のおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新365件の「カーテン レール 取り付け 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーテンレール ダブルブラケット」、「カーテンレール 固定金具」、「カーテンレール 壁付け」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)スチール。(締め板)アセタール樹脂幅(mm)19
材質(本体)スチール。(締め板)アセタール樹脂幅(mm)19
岡田装飾金物D30ワンタッチ天井Sブラケット
レールをブラケットにワンタッチ(工具不要)で取付可能です。
用途レールを天井面に取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399税込¥439
当日出荷
手軽にお使い頂けるカーテンレールです。
シリーズC型色ステンレス材質(レール)SUS430冷間圧延ステンレス
レールをブラケットにワンタッチ(工具不要)で取付可能です。
用途レールを壁面に取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)48RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449税込¥494
当日出荷
岡田装飾金物D30ステンレスSブラケット
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールを壁面に取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上ステンレス質量(g)54RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
1個
¥699税込¥769
当日出荷
1個
¥93税込¥102
当日出荷
シリーズC型材質スチール幅(mm)21
1個
¥369税込¥406
当日出荷
材質(本体)スチール。(締め板)アセタール樹脂幅(mm)18
シリーズC型材質スチール幅(mm)19
1個
¥469税込¥516
当日出荷
材質(本体)スチール。(ツメ)アセタール樹脂幅(mm)18
軽量級レールの決定版です。
材質(レール)オレフィン系樹脂被覆金属板
岡田装飾金物OS大型機能レール・隙間シートレール用伸縮吊棒
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす場合に使用します。材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールを天井面に取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上ステンレス質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
1個
¥699税込¥769
当日出荷
現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。適合ベンダー材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)30kg耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.5MB)
1個
¥289税込¥318
当日出荷
材質(本体)スチール。(ツメ)アセタール樹脂幅(mm)18
材質(本体)スチール。(締め板)アセタール樹脂幅(mm)44
独自に開発された専用液がボード内部へ深く浸透してアンカーをガッチリ固定します。壁自体を強化する仕組みで引抜・せん断荷重は35kgf、90分以内では10kgf程度です。
用途石膏ボード専用のため9・12・15mmの全ての厚みに対応しています。ガラス容器の中の液を綿棒に付け、穴の内部の周囲に塗り込みます。専用液を塗り込んでから10分以内にアンカープラスドライバーで締め込みます。90分程度そのままにしておけば、アンカーを強固に固定できます。適合材石膏ボード成分ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上)取付可能対象(ねじ)3.5~4mm種別化学反応型(湿気硬化)